Laubbesen Länge 51cm inklusive Alustiel

Artikelnummer: Z00507162
EAN: 6411501350169
Herstellernummer: 1003465
Laubbesen Länge 51cm inklusive Alustiel
Inkl. Steuern: 30,82 € VE 1 Stück Netto 25,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum Zusammenharken von Laub- und Grasschnitt
  • Zinken aus langlebigem Kunststoff
  • handlich und leicht
  • Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
  • mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1003465
Bruttobreite (mm) 520
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 1750
Bruttovolumen (m³) 0,046
Arbeitsbreite (cm) 51

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen