Nylon-Laubbesen mit Stiel 40 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: Z00512470
EAN: 5702265414046
Herstellernummer: 1019199
Nylon-Laubbesen mit Stiel 40 cm Arbeitsbreite
Inkl. Steuern: 35,96 € VE 1 Stück Netto 30,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nylon-Laubbesen
  • leichte und solide Ausführung
  • Glasfaserstiel
  • Länge: 166 cm
  • zum Aufhängen
  • 21 Zinken
  • Arbeitsbreite: 40 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1019199
Bruttobreite (mm) 395
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 1685
Bruttovolumen (m³) 0,033
EGUFER-Nummer 303320
Arbeitsbreite (cm) 40
Größe 40 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen