Combisystem-Bügelrechen 36cm

Artikelnummer: Z00511922
EAN: 4078500316804
Herstellernummer: 3168-20
Combisystem-Bügelrechen 36cm
Inkl. Steuern: 15,51 € VE 1 Stück Netto 13,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Bügelrechen
  • Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung
  • Doppelbügelkonstruktion für starke Beanspruchung und sichere Führung
  • empfohlene Stiellänge 150 cm
  • 14 Zinken
  • Arbeitsbreite 36 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3168-20
Zinken 14
Breite (mm) 240
Bruttobreite (mm) 275
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttolänge (mm) 360
Bruttovolumen (m³) 0,008
EGUFER-Nummer 3211550
Arbeitsbreite (cm) 36
Höhe (mm) 80
Länge (mm) 362
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen