Combisystem Drahthandfeger 12cm breit

Artikelnummer: Z00510301
EAN: 4078500891608
Herstellernummer: 8916-20
GARDENA
Combisystem Drahthandfeger 12cm breit
Inkl. Steuern: 10,53 € VE 1 Stück Netto 8,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

combisystem Drahthandfeger
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • für das Säubern von Beeten und Lüften von kleinen, vermoosten Flächen
  • verlängerbar mit Kleingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muss Handgriff gelöst werden
  • Zinken: 7
  • Arbeitsbreite: 12 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8916-20
Zinken 7
Breite (mm) 120
Bruttobreite (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 470
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3240160
Arbeitsbreite (cm) 12
Höhe (mm) 45
Länge (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen