Combisystem Klein-/Kiesrechen 10 Zinken 10 Zinken

Artikelnummer: Z00510305
EAN: 4078500318501
Herstellernummer: 3185-20
GARDENA
Combisystem Klein-/Kiesrechen 10 Zinken 10 Zinken
Inkl. Steuern: 9,65 € VE 1 Stück Netto 8,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleinrechen
  • vielseitig verwendbar für Kleinarbeiten wie Säubern, Aufrauhen und Einebnen
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 10 Zinken
  • Arbeitsbreite 18,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3185-20
Zinken 10
Breite (mm) 147
Bruttobreite (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttolänge (mm) 180
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 3211700
Arbeitsbreite (cm) 18,5
Höhe (mm) 65
Länge (mm) 188

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen