Combisystem Klein-/Kiesrechen 8 Zinken 8 Zinken

Artikelnummer: Z00510303
EAN: 4078500318402
Herstellernummer: 3184-20
Combisystem Klein-/Kiesrechen 8 Zinken 8 Zinken
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleinrechen
  • vielseitig verwendbar für Kleinarbeiten wie Säubern, Aufrauhen und Einebnen
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 8 Zinken
  • Arbeitsbreite 15 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3184-20
Zinken 8
Breite (mm) 147
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 145
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3211660
Arbeitsbreite (cm) 15
Höhe (mm) 62
Länge (mm) 148

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen