Combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario

Artikelnummer: Z00511017
EAN: 4078500310703
Herstellernummer: 3107-20
Combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario
Inkl. Steuern: 24,07 € VE 1 Stück Netto 20,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum großflächigen, zeitsparenden Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen
  • in 2 Teile trennbar für komfortables Aufheben des Rechengutes
  • zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
  • Vollkunststoff-Ausführung mit integriertem Aluminiumrohr für hohe Stabilität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3107-20
Breite (mm) 230
EGUFER-Nummer 3211440
Arbeitsbreite (cm) 77
Höhe (mm) 145
Länge (mm) 540

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen