Combisystem Rasenrechen 60cm

Artikelnummer: Z00510278
EAN: 4078500338103
Herstellernummer: 3381-20
Combisystem Rasenrechen 60cm
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Rasenrechen
  • für das Säubern des Rasens von Grasschnitt und Laub
  • mit Grasfangvorrichtung
  • empfohlene Stiellänge 180 cm
  • 32 Zinken, für kleine Flächen
  • Arbeitsbreite 60 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3381-20
Zinken 32
Breite (mm) 167
Bruttobreite (mm) 125
Bruttohöhe (mm) 170
Bruttolänge (mm) 590
Bruttovolumen (m³) 0,013
EGUFER-Nummer 3212350
Arbeitsbreite (cm) 60
Höhe (mm) 111
Länge (mm) 585

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen