Combisystem Rechen 14 Zinken, 36cm

Artikelnummer: Z00510295
EAN: 4078500317801
Herstellernummer: 3178-20
Combisystem Rechen 14 Zinken, 36cm
Inkl. Steuern: 13,40 € VE 1 Stück Netto 11,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Rechen
  • Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung
  • empfohlende Stiellänge 150 cm
  • 14 Zinken
  • Arbeitsbreite 36 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3178-20
Zinken 14
Breite (mm) 145
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 75
Bruttolänge (mm) 360
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3211620
Arbeitsbreite (cm) 36
Höhe (mm) 105
Länge (mm) 361

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen