Combisystem Rechen 16 Zinken, 41cm

Artikelnummer: Z00510300
EAN: 4078500317900
Herstellernummer: 3179-20
Combisystem Rechen 16 Zinken, 41cm
Inkl. Steuern: 14,09 € VE 1 Stück Netto 11,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Rechen
  • Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung
  • empfohlende Stiellänge 150 cm
  • 16 Zinken
  • Arbeitsbreite 41 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3179-20
Zinken 16
Breite (mm) 146
Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 175
Bruttolänge (mm) 410
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 3211650
Arbeitsbreite (cm) 41
Höhe (mm) 101
Länge (mm) 415

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen