Combisystem Rechenbesen 43 cm

Artikelnummer: Z00510272
EAN: 4078500310109
Herstellernummer: 3101-20
Combisystem Rechenbesen 43 cm
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Rechenbesen
  • zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen
  • stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff
  • leicht, handlich, rasenschonend
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 22 Zinken
  • Arbeitsbreite 43 cm
  • Ausführung: feststehend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3101-20
Zinken 22
Breite (mm) 290
Bruttobreite (mm) 315
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 430
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 3211310
Arbeitsbreite (cm) 43
Ausfuehrung feststehend
Höhe (mm) 56
Länge (mm) 435

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen