Combisystem Schneidrechen 35cm

Artikelnummer: Z00510283
EAN: 4078500339209
Herstellernummer: 3392-20
GARDENA
Combisystem Schneidrechen 35cm
Inkl. Steuern: 24,87 € VE 1 Stück Netto 20,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Schneidrechen
  • spitze Zinken zum Beseitigen von Moos und Rasenfilz
  • runde, engstehende Zinken zum Zusammenrechen von Lauf, Unrat, Steinen
  • verzinkte, geprägte Schneid- und Rechenzinken
  • empfohlene Stiellänge 180 cm
  • 11 Zinken
  • Arbeitsbreite 35 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3392-20
Zinken 11
Breite (mm) 195
Bruttobreite (mm) 140
Bruttohöhe (mm) 240
Bruttolänge (mm) 360
Bruttovolumen (m³) 0,012
EGUFER-Nummer 3212510
Arbeitsbreite (cm) 35
Höhe (mm) 135
Länge (mm) 355

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen