Combisystem Verstellbesen 30-50cm

Artikelnummer: Z00510276
EAN: 4078500310307
Herstellernummer: 3103-20
Combisystem Verstellbesen 30-50cm
Inkl. Steuern: 19,71 € VE 1 Stück Netto 16,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Verstellbesen
  • mit verstellbarem Zinkenabstand, dadurch geeignet für feines und grobes Kehrgut
  • elastische, verzinkte Federstahlzinken
  • empfohlene Stiellänge 130 cm
  • 22 Zinken
  • Arbeitsbreite von 30 bis 50 cm
  • Ausführung: stufenlos verstellbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3103-20
Zinken 22
Breite (mm) 325
Bruttobreite (mm) 295
Bruttohöhe (mm) 35
Bruttolänge (mm) 480
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3211330
Arbeitsbreite (cm) von 30-50
Ausfuehrung stufenlos verstellbar
Höhe (mm) 70
Länge (mm) 455

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen