Combisystem Vertikutier-Boy 32cm

Artikelnummer: Z00510355
EAN: 4078500339506
Herstellernummer: 3395-20
Combisystem Vertikutier-Boy 32cm
Inkl. Steuern: 58,35 € VE 1 Stück Netto 49,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Vertikutier-Boy
  • für gründliches Reinigen von Moos, Unkraut und Rasenfilz
  • leichtes, kraftsparendes Arbeiten durch Hubachse
  • Spezialmesser mit Gleitrücken aus edlem Federstahl, rostfrei
  • empfohlene Stiellänge 180 cm
  • empfohlenes Zubehör: Ziehgriff 3710
  • 11 Zinken
  • Arbeitsbreite 32 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3395-20
Breite (mm) 263
Bruttobreite (mm) 260
Bruttohöhe (mm) 155
Bruttolänge (mm) 460
Bruttovolumen (m³) 0,019
EGUFER-Nummer 3212520
Arbeitsbreite (cm) 32
Höhe (mm) 155
Länge (mm) 460

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen