Fächerbesen "Multistar" 22 Stahlzinken, Arbeitsbreite 50 cm

Artikelnummer: Z00508622
EAN: 4009269154604
Herstellernummer: 3536000
Fächerbesen "Multistar" 22 Stahlzinken, Arbeitsbreite 50 cm
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerbesen "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • mit gewölbtem Fächer aus Kunststoff
  • optimale Korbwölbung der Zinken
  • für alle Säuberungsarbeiten im Garten
  • empfohlener Stiel ZM 14
  • 22 Stahlzinken
  • Arbeitsbreite 50 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3536000
Zinken 22
Bruttobreite (mm) 450
Bruttohöhe (mm) 80
Bruttolänge (mm) 475
Bruttovolumen (m³) 0,017
EGUFER-Nummer 310204
Bezeichnung UF-M
Arbeitsbreite (cm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen