Kunststoffbesen "Multistar" 21 Zinken, Arbeitsbreite 42 cm

Artikelnummer: Z00506988
EAN: 4009269156004
Herstellernummer: 3554000
Kunststoffbesen "Multistar" 21 Zinken, Arbeitsbreite 42 cm
Inkl. Steuern: 10,35 € VE 1 Stück Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffbesen "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • säubern von Beeten, Hof- und Rasenflächen
  • bedecken des Saatgutes
  • elastisch, besonders leicht
  • hochwertiger Kunststoff
  • 21 gewölbte Zinken
  • Arbeitsbreite 42 cm
  • empfohlener Stiel ZM 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3554000
Zinken 21
EGUFER-Nummer 310040
Bezeichnung UI-M
Arbeitsbreite (cm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen