Pendel-Vertikutierer "Multistar" 10 Zinken, Arbeitsbreite 30 cm

Artikelnummer: Z00510454
EAN: 4009269157704
Herstellernummer: 3549000
WOLF-GARTEN
Pendel-Vertikutierer "Multistar" 10 Zinken, Arbeitsbreite 30 cm
Inkl. Steuern: 23,55 € VE 1 Stück Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendel-Vertikutierer "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • mit pendelnd gelagertem Vertikutierkamm für weniger Kraftaufwand
  • gehärtete Spezialmesser in Widerhakenform
  • für die gründliche Reinigung des Rasens von Moos und Rasenfilz
  • empfohlener Stiel ZM 17
  • 10 Zinken
  • Arbeitsbreite 30 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3549000
Zinken 10
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 310
Bruttolänge (mm) 310
Bruttovolumen (m³) 0,01
EGUFER-Nummer 310192
Bezeichnung UG-M3
Arbeitsbreite (cm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen