Rasenrechen "Multistar" 34 Zinken, Arbeitsbreite 58 cm

Artikelnummer: Z00506987
EAN: 4009269156400
Herstellernummer: 3565000
Rasenrechen "Multistar" 34 Zinken, Arbeitsbreite 58 cm
Inkl. Steuern: 21,03 € VE 1 Stück Netto 17,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasenrechen "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • zum Reinigen von Rasen oder Planieren von Rasen-Neuanlagen von Rasen-Neuanlagen
  • auch zum Entfernen von Vertikutiergut geeignet
  • stabile, engstehende, spezialgeformte Zinken
  • empfohlener Stiel ZM 17
  • 34 Zinken
  • Arbeitsbreite 58 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3565000
Zinken 34
Bruttobreite (mm) 285
Bruttohöhe (mm) 115
Bruttolänge (mm) 615
Bruttovolumen (m³) 0,02
EGUFER-Nummer 310039
Bezeichnung UH-M 60
Arbeitsbreite (cm) 58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen