Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch Einbauwanne PAVIA Rechteck 1600 x 700 mm weiß

Artikelnummer
Z00385749
EAN
8712326055276
Herstellernummer
UBQ160PAV2V-01
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.115,10 € 937,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00385749
EAN
8712326055276
Herstellernummer
UBQ160PAV2V-01
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AblaufFuß-Ablauf
Ausführung1600 x 700 mm, weiß
Beschichtungohne Beschichtung
Breite70 Zentimeter
Farbeweiß
HerstellerVilleroy & Boch
Innentiefe47 Zentimeter
Länge160 Zentimeter
MaterialQuaryl®
Nutzinhalt145 Liter
ProduktkategorieEinbauwanne
Rutschhemmungohne rutschhemmende Oberfläche
SeriePAVIA
Sitzeinheit1-Sitzer
Trägerohne Träger
VerpackungsartEuropalette
Wannenfüßemit Füßen / Fußgestell
Wasserinhalt215 Liter
WerksnummerUBQ160PAV2V-01
für GriffmontageNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus Quaryl, mit Wannenfüßen, selbstklebend, verstellbar von 145-180 mm, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account