Hoesch THASOS Duschwanne Rechteck 1000 x 900 mm weiß

Artikelnummer: Z00409985
EAN: 4044559030862
Herstellernummer: 6671.010
Hoesch THASOS Duschwanne Rechteck 1000 x 900 mm weiß
Inkl. Steuern: 204,81 € VE 1 Stück Netto 172,11 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ultraflach, Ablauf Ø 90 mm, Acryl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie THASOS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen