Kaldewei CONOFLAT Brausewanne 786-1 100 x 100 cm weiß

Artikelnummer: Z00400277
EAN: 4001112705537
Herstellernummer: 465600010001
Kaldewei
Kaldewei CONOFLAT Brausewanne 786-1 100 x 100 cm weiß
Inkl. Steuern: 418,65 € VE 1 Stück Netto 351,81 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

klares, puristisches Design, höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel der bündig in die Duschfläche eingelassen ist, absolut bodengleich einbaubar, aus Stahl-Email 3,50 mm, die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne, designed by Sottsass Associati, Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie CONOFLAT
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen