Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Flat Rechteck 1200 x 900 x 25 mm star white

Artikelnummer: Z00407208
EAN: 4051202018955
Herstellernummer: UDQ1290FFL2V-96
Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Flat Rechteck 1200 x 900 x 25 mm star white
Inkl. Steuern: 638,60 € VE 1 Stück Netto 536,64 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Quaryl, ohne Füße, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FUTURION
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen