Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Quadrat 800 x 800 x 60 mm weiß

Artikelnummer: Z00385775
EAN: 8712326020519
Herstellernummer: UDQ0806FUT1V-01
Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Quadrat 800 x 800 x 60 mm weiß
Brutto Set-Preis 311,67 € Netto 261,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Quaryl, ohne Füße, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]