Villeroy & Boch Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne 1200 x 800 x 100 mm weiß

Artikelnummer: Z00389464
EAN: 4022693688361
Herstellernummer: 6029A201
Villeroy & Boch Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne 1200 x 800 x 100 mm weiß
Inkl. Steuern: 344,56 € VE 1 Stück Netto 289,55 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Duschwannentiefe 80 mm, Ablauf Ø 90 mm, aufgesetzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen