Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne aufgesetzt 700 x 700 x 100 mm weiß

Artikelnummer: Z00374326
EAN: 4022693589422
Herstellernummer: 6028A701
Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne aufgesetzt 700 x 700 x 100 mm weiß
Brutto Set-Preis 147,61 € Netto 124,04 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Duschwannentiefe 80 mm, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]