Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne für Einbau 700 x 700 x 100 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00374321
EAN: 4022693589002
Herstellernummer: 6027A7R1
Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne für Einbau 700 x 700 x 100 mm weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 261,86 € VE 1 Stück Netto 220,05 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Duschwannentiefe 80 mm, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen