Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne Rechteck 900 x 750 x 60 mm, inkl. Antirutsch weiß

Artikelnummer: Z00407192
EAN: 4051202094287
Herstellernummer: UDA9706DEN2GV01
Villeroy & Boch O.NOVO Duschwanne Rechteck 900 x 750 x 60 mm, inkl. Antirutsch weiß
Brutto Set-Preis 302,00 € Netto 253,78 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Quaryl, ohne Füße, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]