Villeroy & Boch OMNIA VITA Duschwanne extraflach 900 x 900 mm pergamon

Artikelnummer: Z00389471
EAN: 4022693688279
Herstellernummer: 6031A909
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch OMNIA VITA Duschwanne extraflach 900 x 900 mm pergamon
Inkl. Steuern: 608,72 € VE 1 Stück Netto 511,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Antirutsch Klasse - A, Ablauf Ø 90 mm, für flächenbündigen Einbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA VITA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen