Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 1000 x 1000 x 60 mm star white activecare

Artikelnummer: Z00374334
EAN: 4022693611116
Herstellernummer: 6035A1R2
Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 1000 x 1000 x 60 mm star white activecare
Inkl. Steuern: 470,61 € VE 1 Stück Netto 395,47 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

quadratisch Ablauf 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SUBWAY
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen