Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 1000 x 1000 x 60 mm weiß

Artikelnummer: Z00374332
EAN: 4022693611055
Herstellernummer: 6035A101
Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 1000 x 1000 x 60 mm weiß
Inkl. Steuern: 381,88 € VE 1 Stück Netto 320,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

quadratisch Ablauf 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SUBWAY
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen