Villeroy & Boch Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 800 x 800 x 60 mm pergamon

Artikelnummer: Z00374339
EAN: 4022693611024
Herstellernummer: 6035A8R3
Villeroy & Boch Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne 800 x 800 x 60 mm pergamon
Inkl. Steuern: 385,82 € VE 1 Stück Netto 324,22 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

quadratisch Ablauf 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SUBWAY
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen