KS TOOLS Messing-Reduziernippel, 16x19mm

Artikelnummer: Z00485250
EAN: 4042146173299
Herstellernummer: 515.3381
KS TOOLS Messing-Reduziernippel, 16x19mm
Inkl. Steuern: 3,70 € VE 1 Stück Netto 3,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Größen 17, 19 und 24
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselgrösse SW in mm 19 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 23
Material1 Messing
Hauptkatalogseite K15I_506
Gewicht in g 30 Gramm
Gewinde D1 G3/8"AG
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen