Messing-Reduziernippel, 19x13mm

Artikelnummer: Z00485253
EAN: 4042146173565
Herstellernummer: 515.3384
KS Tools
Messing-Reduziernippel, 19x13mm
Inkl. Steuern: 4,25 € VE 1 Stück Netto 3,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Größen 19 und 24
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_506
Gewicht in g 30
Gesamtlänge L in mm 26
Gewinde D2 G3/8"IG
Gewinde D1 G1/2"AG
Schlüsselgrösse SW in mm 24
Material1 Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen