Reduzierring-Satz 20/12mm Müller

Artikelnummer: Z00306314
EAN: 4037073001883
Herstellernummer: 20/12
Reduzierring-Satz 20/12mm Müller
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierring-Paar für Schleifscheiben Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel mit je einem rechten und einem linken Reduzierring. Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme. Attribute: Außen-Ø: 20 mm, Innen-Ø: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 12
Außen-Ø (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen