Reduziernippel G 1"(AG)-NPT 1" (IG), 16 bar Messing

Artikelnummer: Z00115337
Herstellernummer: 39244
Reduziernippel G 1"(AG)-NPT 1" (IG), 16 bar Messing
Inkl. Steuern: 44,59 € VE 1 Stück Netto 37,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde außen G 1"
Gewinde innen NPT 1"
SW (mm) 36
Werkstoff 16 bar Messing
Länge (mm) 50
PN/bar 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen