Reduziernippel M 24 x 1,5(AG)- M 16 x 1,5(IG), Messing

Artikelnummer: Z00079948
Herstellernummer: 48773
Reduziernippel M 24 x 1,5(AG)- M 16 x 1,5(IG), Messing
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RNM24-M16MS Reduziernippel M 24 x 1,5(AG)- M 16 x 1,5(IG), Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde außen M 24 x 1,5
Gewinde innen M 16 x 1,5
SW (mm) 27
Werkstoff Messing
Länge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen