Reduziernippel NPT 1 1/4"(AG)- NPT 1"(IG), 16 bar 1.4408

Artikelnummer: Z00096506
Herstellernummer: 153296
Reduziernippel NPT 1 1/4"(AG)- NPT 1"(IG), 16 bar 1.4408
Inkl. Steuern: 14,36 € VE 1 Stück Netto 12,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

*Optional: NPT-Gewinde -NPT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IG NPT 1"
AG NPT 1 1/4"
Werkstoff 16 bar 1.4408
PN/bar 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen