Reduziernippel R 1 1/4"(AG)- Rp 1"(IG), 16 bar 1.4408

Artikelnummer: Z00096475
Herstellernummer: 12614
Reduziernippel R 1 1/4"(AG)- Rp 1"(IG), 16 bar 1.4408
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Optional: NPT-Gewinde -NPT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IG Rp 1"
AG R 1 1/4"
Werkstoff 16 bar 1.4408
PN/bar 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen