Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/ 2"(IG), 25 bar Temperguss verz

Artikelnummer: Z00096437
Herstellernummer: 12603
Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/ 2"(IG), 25 bar Temperguss verz
Inkl. Steuern: 15,22 € VE 1 Stück Netto 12,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

*Optional: NPT-Gewinde -NPT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

AG R 1"
PN 25 Bar (Luftdruck)
Werkstoff 25 bar Temperguss verzinkt
IG Rp 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen