Reduziernippel R 2 1/2"(AG)- Rp 2"(IG), 16 bar 1.4408

Artikelnummer: Z00096484
Herstellernummer: 22387
Reduziernippel R 2 1/2"(AG)- Rp 2"(IG), 16 bar 1.4408
Inkl. Steuern: 35,81 € VE 1 Stück Netto 30,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*Optional: NPT-Gewinde -NPT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IG Rp 2"
Werkstoff 16 bar 1.4408
PN 16 Bar (Luftdruck)
AG R 2 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen