Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1 1/4"(IG), 25 bar Temperguss ve

Artikelnummer: Z00096457
Herstellernummer: 46630
Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1 1/4"(IG), 25 bar Temperguss ve
Inkl. Steuern: 23,40 € VE 1 Stück Netto 19,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

*Optional: NPT-Gewinde -NPT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff 25 bar Temperguss verzinkt
PN 25 Bar (Luftdruck)
IG Rp 1 1/4"
AG R 3"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen