Reduziernippel Rp 3"(AG)-Rp 2 1/2"(IG), PVC-U

Artikelnummer: Z00097730
Herstellernummer: 51828
Reduziernippel Rp 3"(AG)-Rp 2 1/2"(IG), PVC-U
Inkl. Steuern: 29,55 € VE 1 Stück Netto 24,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G1 Rp 2 1/2"
Außengewinde G Rp 3"
Baulänge L1 (MM) 33
Baulänge L (MM) 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen