Reduziernippel Gew. außen G 1 Gew. innen G 3/4

Artikelnummer: Z00328829
EAN: 4047322273206
Herstellernummer: 251.12/N
Reduziernippel Gew. außen G 1 Gew. innen G 3/4
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel Gewinde außen G 1 Gewinde innen G 3/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen G 1 / L1 19,0 / Gewinde innen G 3/4 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 36 / L2 11,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 3/4
Außengewinde G 1
L2 11,5
Druck max. 60 bar
L1 19,0
SW 36
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen