Kurze Wechselreduzierungen Außengew. G 1 1/2 Innengew. G 1

Artikelnummer: Z00329297
EAN: 4047322127714
Herstellernummer: ES 317
Riegler
Kurze Wechselreduzierungen Außengew. G 1 1/2 Innengew. G 1
Inkl. Steuern: 59,32 € VE 1 Stück Netto 49,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Wechselreduzierungen Außen- gewinde G 1 1/2 Innen- gewinde G 1 / Wechselreduzierungen / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 1 1/2 / Innen-gewinde G 1 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 250 / L2 22,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1
Außengewinde (”) G 1 1/2
L2 22,0
L1 36,0
PN 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen