Kurze Wechselreduzierungen Außengew. G 3/4 Innengew. G 3/8

Artikelnummer: Z00329291
EAN: 4047322127639
Herstellernummer: ES 313
Kurze Wechselreduzierungen Außengew. G 3/4 Innengew. G 3/8
Inkl. Steuern: 17,47 € VE 1 Stück Netto 14,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Wechselreduzierungen Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 3/8 / Wechselreduzierungen / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/4 / Innen-gewinde G 3/8 / L1 26,0 / für Drücke(bar) 400 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 3/8
Außengewinde (”) G 3/4
L2 16,0
L1 26,0
PN 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen