Kurze Wechselreduzierungen, Außengew. zyl., weichd. Außengew. G 3/4 Innengew....

Artikelnummer: Z00329604
EAN: 4047322167512
Herstellernummer: V 312-ZW
Kurze Wechselreduzierungen, Außengew. zyl., weichd. Außengew. G 3/4 Innengew....
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 1 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Wechselreduzierungen, Aussengewinde zylindrisch, weichdichtend Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 1/4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/4 / SW 1 32 / Innen-gewinde G 1/4 / L1 26,0 / für Drücke(bar) 400 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/4
Außengewinde (”) G 3/4
SW 1 32
L2 16,0
L1 26,0
PN 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen