Lange Wechselreduzierungen Außengew. G 3/8 Innengew. G 1/4

Artikelnummer: Z00329277
EAN: 4047322127455
Herstellernummer: ES 301
Riegler
Lange Wechselreduzierungen Außengew. G 3/8 Innengew. G 1/4
Inkl. Steuern: 13,86 € VE 1 Stück Netto 11,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lange Wechselreduzierungen Außen- gewinde G 3/8 Innen- gewinde G 1/4 / Wechselreduzierungen / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/8 / Innen-gewinde G 1/4 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 630 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/4
Außengewinde (”) G 3/8
L2 12,0
L1 36,0
PN 630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen