Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zyl., weichd. Außengew. G 1 Innengew....

Artikelnummer: Z00329598
EAN: 4047322167413
Herstellernummer: V 304-ZW
Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zyl., weichd. Außengew. G 1 Innengew....
Inkl. Steuern: 4,44 € VE 1 Stück Netto 3,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zylindrisch, weichdichtend Außen- gewinde G 1 Innen- gewinde G 3/4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 1 / SW 1 41 / Innen-gewinde G 3/4 / L1 49,0 / für Drücke(bar) 400 / L2 18,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 18,0
Außengewinde G 1
PN 400
L1 49,0
Innengewinde G 3/4
SW 1 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen