Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zyl., weichd. Außengew. G 1 1/2 Innen...

Artikelnummer: Z00329599
EAN: 4047322167437
Herstellernummer: V 305-ZW
Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zyl., weichd. Außengew. G 1 1/2 Innen...
Inkl. Steuern: 13,27 € VE 1 Stück Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lange Wechselreduzierungen, Aussgewinde zylindrisch, weichdichtend Außen- gewinde G 1 1/2 Innen- gewinde G 1 1/4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 1 1/2 / SW 1 55 / Innen-gewinde G 1 1/4 / L1 58,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 22,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1 1/4
Außengewinde (”) G 1 1/2
SW 1 55
L2 22,0
L1 58,0
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen