Reduziernippel, 6-kant Außengew. G 1 1/4 Innengew. G 3/4

Artikelnummer: Z00329131
EAN: 4047322069328
Herstellernummer: 266.10-ES
Reduziernippel, 6-kant Außengew. G 1 1/4 Innengew. G 3/4
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reduziernippel, 6-kant Außen- gewinde G 1 1/4 Innen- gewinde G 3/4 / Reduziernippel / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 1 1/4 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Innen-gewinde G 3/4 / L1 30,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 46 / L2 21,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde (”) Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
SW 46
L2 22,4
L1 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen